Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230-400/115-230V 450VA ipari IP2X G66106 - 042791

MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230-400/115-230V  450VA ipari IP2X G66106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 450 VA

  • Védettség - IP2X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66106

Gyártói cikkszám

042791

Gyártói típuskód

042791

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

450 VA

Védettség:

IP2X

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

120 mm

Mélység:

140 mm

Magasság:

140 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.3 %

Trafo 230-400/115-230V 450VA ipari