Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230-400/115-230V 630VA ipari SN014027 - 044267

MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230-400/115-230V  630VA ipari SN014027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 630 VA

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014027

Gyártói cikkszám

044267

Gyártói típuskód

044267

1. primerfeszültség:

215-215 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

630 VA

Védettség:

egyéb

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

3. primerfeszültség:

245-245 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

385-385 V

Szélesség:

132 mm

Primer feszültség 5:

400-400 V

Mélység:

175 mm

Primer feszültség 6:

415-415 V

Magasság:

155 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

3.4 %

Trafo 230-400/115-230V 630VA ipari