Legrand - Trafo 230-400/12-24V 220VA ipari IP2X G67890 - 042844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 12-12 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 220 VA
Védettség - IP2X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060428440
Sonepar cikkszám
G67890
Gyártói cikkszám
042844
Gyártói típuskód
042844
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
12-12 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
220 VA
Védettség:
IP2X
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
24-24 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
96 mm
Mélység:
110 mm
Magasság:
115 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6.513 %