Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230-400/12-24V 310VA ipari IP2X G53177 - 042845

MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230-400/12-24V  310VA ipari IP2X G53177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 310 VA

  • Védettség - IP2X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060428457

Sonepar cikkszám

G53177

Gyártói cikkszám

042845

Gyártói típuskód

042845

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

310 VA

Védettség:

IP2X

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

106 mm

Mélység:

115 mm

Magasság:

123 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.2 %

Trafo 230-400/12-24V 310VA ipari