Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafó 230-400/12-24V 63VA ipari IP2X G53253

MásolásMásolás
Legrand - Trafó 230-400/12-24V  63VA ipari IP2X G53253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Egytekercses transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060428419

Sonepar cikkszám

G53253

Gyártói cikkszám

042841

Gyártói típuskód

042841

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

230-230 V

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

11.7537 %

Szélesség:

84 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

98 mm

Védettség:

IP2X

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Trafó 230-400/12-24V 63VA ipari