Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafo 230-400/24-48V 400VA biztonsági IP55 SN135316 - 042724

MásolásMásolás
Legrand - Trafo 230-400/24-48V 400VA biztonsági IP55 SN135316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 400 VA

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135316

Gyártói cikkszám

042724

Gyártói típuskód

042724

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

400 VA

Védettség:

IP55

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

48-48 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

245 mm

Mélység:

156 mm

Magasság:

130 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6 %

Trafo 230-400/24-48V 400VA biztonsági IP55