Legrand - Trafó 230V/230V 8kVA orvostechnikai SN142422 - 142575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 8000 VA
Védettség - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142422
Gyártói cikkszám
142575
Gyártói típuskód
142575
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
8000 VA
Védettség:
IP21
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
390 mm
Mélység:
380 mm
Magasság:
460 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.8 %