Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető A fok 2kV 3pol 70ka 3922 - 003922

MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető A fok 2kV 3pol 70ka 3922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 70 kA

  • Védelmi szint - 2 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039226

Sonepar cikkszám

3922

Gyártói cikkszám

003922

Gyártói típuskód

LEXIC 003922

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

70 kA

Védelmi szint:

2 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

16 mm2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Túlfesz levezető A fok 2kV 3pol 70ka