Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető B+C fok 1,2kV 1pol 8kA GT51770 - 603950

MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető B+C fok 1,2kV 1pol 8kA GT51770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 8 kA

  • Névleges feszültség AC - 320 V

  • Méret - 1 TE

  • 2. típus vizsgálati osztály - Igen

  • Jelzés az eszközön - optikai

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066039503

Sonepar cikkszám

GT51770

Gyártói cikkszám

603950

Gyártói típuskód

LEXIC 603950

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

8 kA

Névleges feszültség AC:

320 V

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Túlfesz levezető B+C fok 1,2kV 1pol 8kA