Legrand - Túlfesz levezető B fok 1,4V 4pol 40ka 3938 - 003938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3938
Gyártói cikkszám
003938
Gyártói típuskód
LEXIC 003938
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem