Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető B fok 1,8V 2pol 40kA IP20 G71036 - 003931

MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető B fok 1,8V 2pol 40kA IP20 G71036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Védelmi szint - 1.8 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039318

Sonepar cikkszám

G71036

Gyártói cikkszám

003931

Gyártói típuskód

LEXIC 003931

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.8 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5 mm2

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető B fok 1,8V 2pol 40kA