Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Túlfesz levezető C fok 1,2kV 2pol 15ka 3941 - 003941

MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető C fok 1,2kV 2pol 15ka 3941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 1.2 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 320 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039417

Sonepar cikkszám

3941

Gyártói cikkszám

003941

Gyártói típuskód

LEXIC 003941

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.2 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

320 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Integrált előbiztosítás:

Nem

Túlfesz levezető C fok 1,2kV 2pol 15ka