Legrand - Túlfesz levezető C fok 1,8kV 4pol 40kA T2 és T2+T3, TT, TN, IT (elosztószekrények védelmére) 3933 - 003933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Védelmi szint - 1.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 440 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039332
Sonepar cikkszám
3933
Gyártói cikkszám
003933
Gyártói típuskód
LEXIC 003933
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
1.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
440 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20