Legrand - Túlfesz levezető C fok T2 2pol 20kA IP20 SN015665 - 412221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 1.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970517968
Sonepar cikkszám
SN015665
Gyártói cikkszám
412221
Gyártói típuskód
Lexic 412221
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20