Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfesz levezető cseremodul 40KA 1,4KV IP20 GT10272 - 003939

MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető cseremodul 40KA 1,4KV IP20 GT10272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039394

Sonepar cikkszám

GT10272

Gyártói cikkszám

003939

Gyártói típuskód

LEXIC 003939

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető cseremodul 40KA 1,4KV