Legrand - Túlfesz levezető cseremodúl 70ka 2kv IP20 3928 - 003928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 2 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039288
Sonepar cikkszám
3928
Gyártói cikkszám
003928
Gyártói típuskód
LEXIC 003928
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20