Legrand - Túlfesz levezető cseremodul B+C fok 1,2kV GT65407 - 603954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 60 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.2 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 320 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066039541
Sonepar cikkszám
GT65407
Gyártói cikkszám
603954
Gyártói típuskód
LEXIC 603954
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
60 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
320 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
egyéb
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
16 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20