Legrand - Túlfeszültség levezető 12kA 3+1 N/bal Lexic IP20 SN010472 - 003973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039738
Sonepar cikkszám
SN010472
Gyártói cikkszám
003973
Gyártói típuskód
LEXIC 003973
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
6 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
1 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség:
IP20