Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T1 25KA N-PE IP30 SX071296 - 412285
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Védelmi szint - 2.5 kV
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970517340
Sonepar cikkszám
SX071296
Gyártói cikkszám
412285
Gyártói típuskód
Lexic 412285
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Védelmi szint:
2.5 kV
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem