Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T1 35KA IP30 SX071297 - 412286

MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T1 35KA IP30 SX071297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

  • Védelmi szint - 2.5 kV

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970595041

Sonepar cikkszám

SX071297

Gyártói cikkszám

412286

Gyártói típuskód

Lexic 412286

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

2.5 kV

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Integrált előbiztosítás:

Nem

Túlfeszültség-levezető cseremodul T1 35KA IP30