Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T1+T2 12,5kA IP20 SN112501 - 412303

MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető cseremodul T1+T2 12,5kA IP20 SN112501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970517524

Sonepar cikkszám

SN112501

Gyártói cikkszám

412303

Gyártói típuskód

Lexic 412303

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

60 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

2.1 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető cseremodul T1+T2 12,5kA IP20