Legrand - Túlfeszültség-levezető T1 25KA 3P+N+SD IP20 SN013083 - 412283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 2.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970517302
Sonepar cikkszám
SN013083
Gyártói cikkszám
412283
Gyártói típuskód
Lexic 412283
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
2.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
8 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20