Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető T1 25KA 3P +SD IP20 SN010851 - 412282

MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető T1 25KA 3P +SD IP20 SN010851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970517289

Sonepar cikkszám

SN010851

Gyártói cikkszám

412282

Gyártói típuskód

Lexic 412282

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

6 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető T1 25KA 3P +SD