Legrand - Túlfeszültség-levezető T1+T2 12 5KA 3P+N NR +SD IP20 SN002868 - 412277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970517500
Sonepar cikkszám
SN002868
Gyártói cikkszám
412277
Gyártói típuskód
Lexic 412277
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
2.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20