Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Túlfeszültség-levezető T2 40KA 4P 440V +SD IP20 SN098709 - 412233

MásolásMásolás
Legrand - Túlfeszültség-levezető T2 40KA 4P 440V +SD IP20 SN098709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 2.1 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970517586

Sonepar cikkszám

SN098709

Gyártói cikkszám

412233

Gyártói típuskód

Lexic 412233

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

2.1 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.8 kV

Védettségi szint N-PE:

1.8 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető T2 40KA 4P 440V +SD IP20