Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Lumel - Áramváltó 75/5A 1,5VA 0,5% 21mm SN196577 - LCTB50/21(50) 75/5A 1.5VA cl0.

MásolásMásolás
Lumel - Áramváltó 75/5A 1,5VA 0,5% 21mm SN196577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196577

Gyártói cikkszám

LCTB50/21(50) 75/5A 1.5VA cl0.

Gyártói típuskód

LCTB50/21(50) 75/5A 1.5VA cl0.5

Áramváltó 75/5A 1,5VA 0,5% 21mm