Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NEOLUX - Izzó ledes 4W E14 foglalat gyertya 2700K GT94406 - 930537

MásolásMásolás
NEOLUX - Izzó ledes 4W E14 foglalat gyertya 2700K GT94406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94406

Gyártói cikkszám

930537

Gyártói típuskód

NEOL CLB25 4W/827 220-240V E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; RGB LED szalag 12V 60LED 14,4W/m IP68 nanotechnológiás