Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NEOLUX - Izzó ledes 5W GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 GT94411 - 930599

MásolásMásolás
NEOLUX - Izzó ledes 5W GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 GT94411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94411

Gyártói cikkszám

930599

Gyártói típuskód

NEOL PAR16 50 5W/827 220-240VG

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Fényerősség:

850 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W