NIEDAX - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, Horganyzott SN067396 - 316/20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Kivitel - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csappal/furattal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126031713
Sonepar cikkszám
SN067396
Gyártói cikkszám
316/20
Gyártói típuskód
316/20
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Lámpatestek ; EC002892 ; Menny LED-es lpt 24W 1330lm 3000K ANGEL