NIEDAX - Rovátkolt szalagvas, szél: 40 mm, t=5,0 mm, hossz: 3000 mm SN067485 - S 40 X 5/3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Vastagság - 5 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339017744
Sonepar cikkszám
SN067485
Gyártói cikkszám
S 40 X 5/3
Gyártói típuskód
S 40 X 5/3
Szélesség:
40 mm
Vastagság:
5 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott