Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Túlfesz.véd. modul 60mm SN067689 - 414/230M

MásolásMásolás
NIEDAX - Túlfesz.véd. modul 60mm SN067689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 2.5 kA

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126034844

Sonepar cikkszám

SN067689

Gyártói cikkszám

414/230M

Gyártói típuskód

414/230M

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Pólusszám:

2

Túlfesz.véd. modul 60mm