NKT - NYM-J 3x1.5 [orsó, 500m] NKT instal PLUS 300/500V szürke, kék csíkkal, PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU YM-J SN188316 - 172112001S0500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188316
Gyártói cikkszám
172112001S0500
Gyártói típuskód
NYM-J 3x1.5 [orsó, 500m] NKT instal PLUS
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Köpeny színe:
többszínű
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20--20 °C
Maszkkeret 3VA12 (250 A), 3 pólusú, kihúzható, hajtás: közvetlen, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 250 mm Sz: 800 mm