Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=25 kA Uc=280 VAC 3+Npólus távjelzővel SX133113 - 105506

MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető  1+2 (B+C) Iimp=25 kA Uc=280 VAC 3+Npólus távjelzővel SX133113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Névleges feszültség AC - 280 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Hálózati forma DC - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765055071

Sonepar cikkszám

SX133113

Gyártói cikkszám

105506

Gyártói típuskód

Ex9UE1+2 25R 3PN 280

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Névleges feszültség AC:

280 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

100 kA

Specifikus energia:

156 kJ/Ohm

Méret:

8 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

50 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=25 kA Uc=280 VAC 3+Npólus távjelzővel