Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=25 kA Uc=280 VAC 3pólus távjelzővel SX133114 - 105504

MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető  1+2 (B+C) Iimp=25 kA Uc=280 VAC 3pólus távjelzővel SX133114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma IT - Igen

  • Hálózati forma TN - Igen

  • Hálózati forma TN-C - Igen

  • Hálózati forma TN-C-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765055057

Sonepar cikkszám

SX133114

Gyártói cikkszám

105504

Gyártói típuskód

Ex9UE1+2 25R 3P 280

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Névleges feszültség AC:

280 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Specifikus energia:

156 kJ/Ohm

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

6 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

50 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=25 kA Uc=280 VAC 3pólus távjelzővel