Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 1+Npólus SN185558 - 103334

MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 1+Npólus SN185558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 275 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Hálózati forma DC - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765033352

Sonepar cikkszám

SN185558

Gyártói cikkszám

103334

Gyártói típuskód

Ex9UE1+2 12.5 1PN 275

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

275 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

100 kA

Specifikus energia:

156.25 kJ/Ohm

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

50 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 1+Npólus