Noark - Túlfesz levezető 2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 1pólus SX133116 - 103347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 275 V
Hálózati forma TN-S - Igen
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765033482
Sonepar cikkszám
SX133116
Gyártói cikkszám
103347
Gyártói típuskód
Ex9UE2 20 1P 275
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20