Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Túlfesz levezető 2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 3+Npólus SN185560 - 103355

MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető  2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 3+Npólus SN185560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 275 V

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Hálózati forma DC - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765033567

Sonepar cikkszám

SN185560

Gyártói cikkszám

103355

Gyártói típuskód

Ex9UE2 20 3PN 275

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető 2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 3+Npólus