Noark - Túlfesz levezető PV T2 (C) Y 1200VDC IP20 SX132757 - 112894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 4.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765128942
Sonepar cikkszám
SX132757
Gyártói cikkszám
112894
Gyártói típuskód
Ex9UEP 20 3P 1200 (N)
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
4.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1200 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
1200 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
1090 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20