OBO - 90°-os sarokidom rácsos kábeltál 105x450 galv horg SN063628 - 5096671
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Jelzés az eszközön - nélkül
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067559
Sonepar cikkszám
SN063628
Gyártói cikkszám
5096671
Gyártói típuskód
MB 3+NPE+FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Jelzés az eszközön:
nélkül
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 3-pólusú + NPE, jelzőérintkező