Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél feszítőhuzal textilszál betéttel 2mm galv horg SN059010 - 5303202

MásolásMásolás
OBO - Acél feszítőhuzal textilszál betéttel 2mm  galv horg SN059010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 2 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szakítőerő - 2350 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195464273

Sonepar cikkszám

SN059010

Gyártói cikkszám

5303202

Gyártói típuskód

957 2 G

Anyag:

acél

Külső átmérő:

2 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szakítőerő:

2350 N

Segédanyag ; Acélsodrony ; Acél feszítőhuzal textilszál betéttel 2mm galv horg