OBO - Acél szalag lekerekített éllel 30x3,5mm 5018501 - 5018501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Vastagság - 3.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195800415
Sonepar cikkszám
5018501
Gyártói cikkszám
5018501
Gyártói típuskód
5052 V2A 30X3.5
Szélesség:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Acél szalag lekerekített éllel 30x3,5mm