OBO - Acélhuzal feszítőkötél 5303206 - 5303206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Külső átmérő - 3 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szakítőerő - 5290 N
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195414971
Sonepar cikkszám
5303206
Gyártói cikkszám
5303206
Gyártói típuskód
957 3 G
Anyag:
acél
Külső átmérő:
3 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szakítőerő:
5290 N
Szín:
egyéb
Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélhuzal feszítőkötél