OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 5mm galv horg SN059054 - 5303222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 5 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Köpeny anyaga - nélkül
Szakítőerő - 14700 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415091
Sonepar cikkszám
SN059054
Gyártói cikkszám
5303222
Gyártói típuskód
957 5 G
Külső átmérő:
5 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Köpeny anyaga:
nélkül
Szakítőerő:
14700 N
Szín:
egyéb
Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 5mm galv horg