OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 6mm galv horg SN059056 - 5303230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Külső átmérő - 6 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szakítőerő - 21100 N
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415152
Sonepar cikkszám
SN059056
Gyártói cikkszám
5303230
Gyártói típuskód
957 6 G
Anyag:
acél
Külső átmérő:
6 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szakítőerő:
21100 N
Szín:
egyéb
Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 6mm galv horg