Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 8mm galv horg SN059058 - 5303257

MásolásMásolás
OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 8mm  galv horg SN059058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 8 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szakítőerő - 34800 N

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195415275

Sonepar cikkszám

SN059058

Gyártói cikkszám

5303257

Gyártói típuskód

957 8 G

Anyag:

acél

Külső átmérő:

8 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szakítőerő:

34800 N

Szín:

egyéb

Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 8mm galv horg