OBO - CombiController V-PV Y-kapcsolás napelemes rendszerhez 1500V DC SN175903 - 5094240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA 
- Védelmi szint - 4.5 kV 
- Hálózati forma DC - Igen 
- Hálózati forma IT - Nem 
- Hálózati forma TN - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4012196603732
Sonepar cikkszám
SN175903
Gyártói cikkszám
5094240
Gyártói típuskód
V-PV-T1+2-1500
Villám-áramlökés (10/350):
6.25 kA
Védelmi szint:
4.5 kV
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Jelzés az eszközön:
optikai
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20