OBO - CoordinatedLightningController 1. típ készlet 255V SN059783 - 5096874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - gépszekrénybe előre beszerelt
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 6 TE
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195362029
Sonepar cikkszám
SN059783
Gyártói cikkszám
5096874
Gyártói típuskód
MCD 50-B 3-VG
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
gépszekrénybe előre beszerelt
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
6 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
1.7 kV
Védelmi szint L-N:
1.7 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP54