OBO - Csőbilincs 60-120mm csavaros állítható 5350883 - 5350883
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 60-130 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195426851
Sonepar cikkszám
5350883
Gyártói cikkszám
5350883
Gyártói típuskód
301 V-CU
Befogási tartomány:
60-130 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Csőbilincs 60-120mm csavaros állítható