OBO - Esőcsatorna-bilincs kinyúló bordával 100 mm 5351251 - 5351251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 100-100 mm
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195427094
Sonepar cikkszám
5351251
Gyártói cikkszám
5351251
Gyártói típuskód
301 S-VA-100
Befogási tartomány:
100-100 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; esőcsatorna-bilincs kinyúló bordával 100 mm