OBO - Felfogó isFang 7500mm SN061156 - 5402878
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Hosszúság - 7500 mm
Átmérő - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674825
Sonepar cikkszám
SN061156
Gyártói cikkszám
5402878
Gyártói típuskód
101 3B-7500
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Hosszúság:
7500 mm
Átmérő:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Felfogó isFang 7500mm